イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー - 矢崎化工
(11件のレビュー)

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ28イレクターパイプ用
材質
プラスチック
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
全72種類を絞り込む
質量(g)
内容量
72種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77616298J-109B S IVO1個ベンチ用228
オープン
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
52632258J-113B IVO1個板受け用13
オープン
¥77
¥85(税込)
当日出荷
77616386J-120A S IVO1個枠のつなぎ(通し無し)33
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
72918634J-141SET S IVO1個ハンガー用15
オープン
¥179
¥197(税込)
当日出荷
77616553J-146 S IVO1個クロス部分(一方向通し)60
オープン
¥299
¥329(税込)
5日以内出荷
返品不可
77616569J-147A S IVO1個補強用50
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
77616578J-150B S IVO1個クロス部分(通し)27
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
77616508J-13A S IVO1個クロス部分(通し無し)20
オープン
¥109
¥120(税込)
当日出荷
77616596J-15A S IVO1個枠のつなぎ(通し無し)80
オープン
¥349
¥384(税込)
当日出荷
77616675J-38A S IVO1個ズレ止め・位置決め用4
オープン
¥47
¥52(税込)
当日出荷
77616709J-49D S IVO1個アウターキャップ2
オープン
¥34
¥37(税込)
当日出荷
22457855J-102A S IVO1個板の取付・壁面固定用(エンド)18
オープン
¥119
¥131(税込)
当日出荷
77616289J-108 S IVO1個すじかい部分43
オープン
¥319
¥351(税込)
当日出荷
77616325J-115 S IVO1個すじかい部分56
オープン
¥329
¥362(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616359J-117L S IVO1個板の取付・壁面固定用30
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
77616447J-124A S IVO1個コーナー40
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616465J-124B S IVO1個中間コーナー(一方向通し)40
オープン
¥279
¥307(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616483J-125A S IVO1個枠のつなぎ(通し無し)46
オープン
¥279
¥307(税込)
当日出荷
77616535J-144 S IVO1個クロス部分32
オープン
¥169
¥186(税込)
5日以内出荷
返品不可
77616404J-121A S IVO1個枠のつなぎ(通し無し)57
オープン
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
22457873J-102B S IVO1個板の取付・壁面固定用(通し)16
オープン
¥119
¥131(税込)
当日出荷
77616377J-117R S IVO1個板の取付・壁面固定用30
オープン
¥169
¥186(税込)
4日以内出荷
返品不可
77616429J-121B S IVO1個枠のつなぎ(一方向通し)55
オープン
¥319
¥351(税込)
5日以内出荷
返品不可
22457898J-103 S IVO1個板の取付・壁面固定用20
オープン
¥99
¥109(税込)
当日出荷
22457925J-110A S IVO1個インナーキャップ4
オープン
¥51
¥56(税込)
当日出荷
22457943J-112A S IVO1個板受け用26
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
22457968J-112B S IVO1個板受け用20
オープン
¥159
¥175(税込)
当日出荷
22457986J-113 S IVO1個板受け用15
オープン
¥87
¥96(税込)
当日出荷
22458004J-113A S IVO1個板受け用14
オープン
¥119
¥131(税込)
当日出荷
22458022J-114 S IVO1個すじかい部分50
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
74033217J-100L S IVO1個取っ手(左側)部分42
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
22458047J-118A S IVO1個コーナー26
オープン
¥159
¥175(税込)
当日出荷
22458065J-118B S IVO1個枠のつなぎ(一方向通し)23
オープン
¥159
¥175(税込)
当日出荷
22458083J-119A S IVO1個コーナー36
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
22458108J-119B S IVO1個中間コーナー(一方向通し)34
オープン
¥189
¥208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月30日
22458126J-120B S IVO1個枠のつなぎ(一方向通し)33
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
22458144J-123 S IVO1個板受け用23
オープン
¥119
¥131(税込)
当日出荷
22458162J-125B S IVO1個枠のつなぎ(一方向通し)44
オープン
¥239
¥263(税込)
当日出荷
22458187J-129 S IVO1個フック用18
オープン
¥159
¥175(税込)
当日出荷
22458205J-12A S IVO1個中間コーナー(通し無し)60
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
22458223J-12B S IVO1個中間コーナー(一方向通し)60
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
74033323J-100R S IVO1個取っ手(右側)部分41
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
22458248J-12C S IVO1個中間コーナー(一方向通し)34
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
22458266J-12D S IVO1個中間コーナー(一方向通し)48
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
22458284J-130 S IVO1個フック用25
オープン
¥159
¥175(税込)
当日出荷
22458302J-131 S IVO1袋(2個)ズレ止め・位置決め用12
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
22458327J-13B S IVO1個クロス部分(一方向通し)21
オープン
¥99
¥109(税込)
当日出荷
22458345J-147 S IVO1個ヒンジ・回転部分50
オープン
¥229
¥252(税込)
当日出荷
22458363J-150 S IVO1個クロス部分(エンド・一方向通し)29
オープン
¥109
¥120(税込)
当日出荷
22458397J-15B S IVO1個枠のつなぎ(一方向通し)76
オープン
¥299
¥329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22458108
2024-03-30
用途: 車両天井棚
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ルーフの棚で使用しました。
値段も安く出来上がり満足です
しっかりしたつくりでした

1人が参考にしています
対象商品 : 22457898
2024-06-07
用途: イレクターパイプを使ったDIYに

近くの店でも売っていますがついでにオーダーしました。出かける手間が省けました。定番品なので迷うことはありません。

対象商品 : 72918634
2023-02-13
用途: DIYで使用。
その他業種

街中のホームセンターでは売っておらず、モノタロウで見つけ、早速購入しました。

クローゼットの中のハンガーパイプとし、取り付けやすく、高さも何段階か取り付けられるので、
スッキリとし、助かりました。

また購入したいと思っています。

対象商品 : 22457855
2020-07-10
用途: 棚やラックの製作
その他業種

バリエーションもいろいろあり使い勝手は良いので、コストダウンしてもらえるといいんですが

対象商品 : 22457898
2019-04-05
用途: 小屋の柵製作時
電気・ガス・熱供給・水道業

小屋の窓に柵を製作するのに使用しました。
今回は取り外しの事を考えて接着剤を使わず組んだのですが、パイプを取り付けた感じが緩過ぎずきつ過ぎずとても良いサイズ感で良かったです。

対象商品 : 22457855
2019-07-07
用途: 手摺り
さくら工事社 様(建設業・工事業)

簡易的な手摺りで価格も安い、取り付け簡単満足してます。

対象商品 : 22458442
2019-06-04
用途: イレクターパイプの延長に
製造業

J-23A S パイプのジョインを購入しました。少し緩いです。接着剤を入れるとのことですが、抜き差ししたいので、接着剤を入れることが出来ません。もう少し、緩みの少ないものが欲しいです。金属のジョイントも購入してみましたが、そちらは逆にきついタイプで、抜き差しには不向きでした。

対象商品 : 22457925
2022-09-11
用途: 葡萄棚用部品の一部
その他業種

GG色の商品を使用して葡萄棚を組立ましたが、本品にも GG色 を揃えて欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする