J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363

※使用例

J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363
J-150 S IVO イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー 矢崎化工 22458363

イレクター Φ28 プラスチックジョイント アイボリー

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品は種別・内容量など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
クロス部分(エンド・一方向通し)
注文コード
22458363
品番
J-150 S IVO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
¥109

Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ28イレクターパイプ用
種別
クロス部分(エンド・一方向通し)
質量(g)
29
材質
プラスチック
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22458108
2024-03-30
用途: 車両天井棚
自動車・二輪車・自転車関連業

車両ルーフの棚で使用しました。
値段も安く出来上がり満足です
しっかりしたつくりでした

1人が参考にしています
対象商品 : 22457898
2024-06-07
用途: イレクターパイプを使ったDIYに

近くの店でも売っていますがついでにオーダーしました。出かける手間が省けました。定番品なので迷うことはありません。

対象商品 : 72918634
2023-02-13
用途: DIYで使用。
その他業種

街中のホームセンターでは売っておらず、モノタロウで見つけ、早速購入しました。

クローゼットの中のハンガーパイプとし、取り付けやすく、高さも何段階か取り付けられるので、
スッキリとし、助かりました。

また購入したいと思っています。

対象商品 : 22457855
2020-07-10
用途: 棚やラックの製作
その他業種

バリエーションもいろいろあり使い勝手は良いので、コストダウンしてもらえるといいんですが

対象商品 : 22457898
2019-04-05
用途: 小屋の柵製作時
電気・ガス・熱供給・水道業

小屋の窓に柵を製作するのに使用しました。
今回は取り外しの事を考えて接着剤を使わず組んだのですが、パイプを取り付けた感じが緩過ぎずきつ過ぎずとても良いサイズ感で良かったです。

対象商品 : 22457855
2019-07-07
用途: 手摺り
さくら工事社 様(建設業・工事業)

簡易的な手摺りで価格も安い、取り付け簡単満足してます。

対象商品 : 22458442
2019-06-04
用途: イレクターパイプの延長に
製造業

J-23A S パイプのジョインを購入しました。少し緩いです。接着剤を入れるとのことですが、抜き差ししたいので、接着剤を入れることが出来ません。もう少し、緩みの少ないものが欲しいです。金属のジョイントも購入してみましたが、そちらは逆にきついタイプで、抜き差しには不向きでした。

対象商品 : 22457925
2022-09-11
用途: 葡萄棚用部品の一部
その他業種

GG色の商品を使用して葡萄棚を組立ましたが、本品にも GG色 を揃えて欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする