曜日別特売

イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー - 矢崎化工
(18件のレビュー)

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ32イレクターパイプ用
材質
プラスチック
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。
全31種類を絞り込む
質量(g)
31種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
JB-110A GR 5338252653382526JB-110A GRインナーキャップ6
オープン
¥63
¥69(税込)
当日出荷
JB-112A GR 5338250853382508JB-112A GR板受け用33
オープン
¥269
¥296(税込)
当日出荷
JB-113B GR 5338248353382483JB-113B GR板受け用16
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
JB-147 GR 5338256953382569JB-147 GRヒンジ・回転部分52
オープン
¥339
¥373(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-170 GR 5338259653382596JB-170 GR段差解消用3
オープン
¥68
¥75(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-6B GR 5338231653382316JB-6B GR枠のつなぎ(一方向通し)85
オープン
¥419
¥461(税込)
当日出荷
JB-12B GR 5338227353382273JB-12B GR中間コーナー(一方向通し)88
オープン
¥399
¥439(税込)
当日出荷
JB-23B GR 5338238653382386JB-23B GRパイプのつなぎ(一方向通し)36
オープン
¥189
¥208(税込)
当日出荷
JB-26 GR 5338239553382395JB-26 GRすじかい部分47
オープン
¥269
¥296(税込)
当日出荷
JB-38A GR 5338228953382289JB-38A GRズレ止め・位置決め用5
オープン
¥56
¥62(税込)
当日出荷
JB-46 GR 5338257853382578JB-46 GR板の取付・壁面固定用20
オープン
¥179
¥197(税込)
当日出荷
JB-49 GR 5338240453382404JB-49 GRアウターキャップ9
オープン
¥63
¥69(税込)
当日出荷
JB-4 GR 5338229853382298JB-4 GRコーナー75
オープン
¥359
¥395(税込)
当日出荷
JB-12D GR 5338249953382499JB-12D GR中間コーナー(一方向通し)66
オープン
¥289
¥318(税込)
当日出荷
JB-13B GR 5338236853382368JB-13B GRクロス部分(一方向通し)28
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
JB-15B GR 5338237753382377JB-15B GR枠のつなぎ(一方向通し)111
オープン
¥539
¥593(税込)
当日出荷
JB-100R GR 5338243853382438JB-100R GR取っ手(右側)部分56
オープン
¥339
¥373(税込)
当日出荷
JB-105R GR 5338244753382447JB-105R GR台車枠(右側)用94
オープン
¥439
¥483(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-5 GR 5338230753382307JB-5 GRコーナー53
オープン
¥219
¥241(税込)
当日出荷
JB-71 GR 5338242953382429JB-71 GRクロス部分(エンド)28
オープン
¥129
¥142(税込)
当日出荷
JB-100L GR 5338246553382465JB-100L GR取っ手(左側)部分56
オープン
¥339
¥373(税込)
当日出荷
JB-106 GR 5338245653382456JB-106 GR台車枠用77
オープン
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-118B GR 5338219453382194JB-118B GR枠のつなぎ(一方向通し)30
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
JB-120B GR 5338253553382535JB-120B GR枠のつなぎ(一方向通し)45
オープン
¥349
¥384(税込)
4日以内出荷
返品不可
JB-105L GR 5338247453382474JB-105L GR台車枠(左側)用94
オープン
¥439
¥483(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-7B GR 5338226453382264JB-7B GR枠のつなぎ(一方向通し)63
オープン
¥379
¥417(税込)
当日出荷
JB-57A GR 5338266653382666JB-57A GRクロス部分(通し無し)50
オープン
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
返品不可
JB-6D GR 5338261453382614JB-6D GR枠のつなぎ(一方向通し)64
オープン
¥379
¥417(税込)
5日以内出荷
返品不可
JB-59C GR 5338241353382413JB-59C GR枠のつなぎ27
オープン
¥169
¥186(税込)
当日出荷
JB-7D GR 5338251753382517JB-7D GR枠のつなぎ(一方向通し)46
オープン
¥199
¥219(税込)
4日以内出荷
返品不可
JB-15D GR 5338264853382648JB-15D GR枠のつなぎ(一方向通し)87
オープン
¥499
¥549(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53382578
2024-04-24
用途: 車用テーブル作成
製造業

ホームセンターでは32パイのイレクターパイプ用が
無かったので本当に助かりました。
サイズ感もピッタリです!

3人が参考にしています
対象商品 : 53382483
2024-01-26
用途: 設備の拡張
株式会社トヨナカ本社営業所 様(運輸・通信業)

ホームセンターではほぼ取り扱いのない32径のアイテムなので非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-06-14
用途: 棚板をバーに取り付け
教育・研究機関

イレクターパイプ32パイにぴったりハマり活用しています。32パイ用が市販でなかなか見つからずとても助かりました。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 53382578
2023-07-18
用途: ハイエースの仕切り棒に取り付け
建設業・工事業

ピッタリのサイズで32の大きさは他に無かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-02-03
用途: 車のDIY
山山works 様(製造業)

ハイエースのセカンドテーブル作成に使用させていただきました。ピッタリハマって良かったです。
また予備の分を買い忘れてしまったのでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-03-01
用途: イレクターパイプの固定
サービス業

32mmにしっかりと取り付けることが出来、簡単には取れないのがいいところだと思う。外すのに適度な力が必要ですが、その加減が絶妙だと感じます。色が黒ではなく、少し焦げ茶色っぽいところが残念なところです。

対象商品 : 53382483
2023-03-19
用途: ハイエース
くすりのつつじ堂 様(卸売・小売業)

セカンドテーブル取り付け用に購入しました。
色が理想どうりで気にいりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2022-11-26
用途: ハイエースのセパレートバーに取り付け
製造業

ハイエースのセパレートバーにテーブルを取り付け為に使用しました。バーにぴったりでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする