曜日別特売
JB-147 GR イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 53382569

 

JB-147 GR イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 53382569
JB-147 GR イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー 矢崎化工 53382569

イレクター Φ32 プラスチックジョイント グレー

(18件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は種別など31種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
種別
ヒンジ・回転部分
注文コード
53382569
品番
JB-147 GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339

Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。

用途
Φ32イレクターパイプ用
種別
ヒンジ・回転部分
質量(g)
52
材質
プラスチック
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※組立の際は、イレクター専用サンアロー接着液(EY-30、EY-50、EY-100)で接着してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53382578
2024-04-24
用途: 車用テーブル作成
製造業

ホームセンターでは32パイのイレクターパイプ用が
無かったので本当に助かりました。
サイズ感もピッタリです!

3人が参考にしています
対象商品 : 53382483
2024-01-26
用途: 設備の拡張
株式会社トヨナカ本社営業所 様(運輸・通信業)

ホームセンターではほぼ取り扱いのない32径のアイテムなので非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-06-14
用途: 棚板をバーに取り付け
教育・研究機関

イレクターパイプ32パイにぴったりハマり活用しています。32パイ用が市販でなかなか見つからずとても助かりました。
またリピートしたいと思います。

対象商品 : 53382578
2023-07-18
用途: ハイエースの仕切り棒に取り付け
建設業・工事業

ピッタリのサイズで32の大きさは他に無かったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-02-03
用途: 車のDIY
山山works 様(製造業)

ハイエースのセカンドテーブル作成に使用させていただきました。ピッタリハマって良かったです。
また予備の分を買い忘れてしまったのでまた購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2023-03-01
用途: イレクターパイプの固定
サービス業

32mmにしっかりと取り付けることが出来、簡単には取れないのがいいところだと思う。外すのに適度な力が必要ですが、その加減が絶妙だと感じます。色が黒ではなく、少し焦げ茶色っぽいところが残念なところです。

対象商品 : 53382483
2023-03-19
用途: ハイエース
くすりのつつじ堂 様(卸売・小売業)

セカンドテーブル取り付け用に購入しました。
色が理想どうりで気にいりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 53382578
2022-11-26
用途: ハイエースのセパレートバーに取り付け
製造業

ハイエースのセパレートバーにテーブルを取り付け為に使用しました。バーにぴったりでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする