1線フィメールプラグ

1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン1線フィメールプラグ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

段数
1
定格電圧(V)
300
コネクタ
電線用(接続方式)
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82774575721-1031箱(100個)153クランピング:3
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776709734-1241箱(25個)1024クランピング:24
オープン
¥82,980
¥91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778608231-1101箱(50個)1510クランピング:10
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
827812162091-1104/002-0001箱(100個)104クランピング:4
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする