ワゴジャパン
2線MINI中継・分岐端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
300
定格適合電線
12
定格電流(A)
10
方向
フロントエントリ配線
適合ユニット
クランピング:2
内容量
1箱(100個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82779719
2250-301
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780909
2250-321
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください