ワゴジャパン
4段Dレールマウント端子台
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
種類
接続可能電線:銅
定格電圧(V)
600
定格適合電線
2.52
定格電流(A)
20
方向
フロントエントリ配線
内容量
1箱(25個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ユニット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82778276
2002-4127
クランピング:7
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780157
2002-4111
クランピング:4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください