ワゴジャパン
I/Oシステム
幅(mm)
15/0.591インチ
高さ(mm)
50/1.97インチ
寸法
奥行:19/0.748インチ
接続方式
(技術仕様_接続方式)4極メールコネクタ-USBType-Aプラグ
対応
オペレーティング:WindowsXP(SP3以上)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82773550
750-923
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください