750-923 I/Oシステム ワゴジャパン 82773550

I/Oシステム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82773550
品番
750-923
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
幅(mm)
15/0.591インチ
高さ(mm)
50/1.97インチ
寸法
奥行:19/0.748インチ
接続方式
(技術仕様_接続方式)4極メールコネクタ-USBType-Aプラグ
対応
オペレーティング:WindowsXP(SP3以上)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする