MCSコンビコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 適合
- 0.25…1.52(絶縁カラーなしフェルール圧着線)、0.25...1.52(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 色
- ライトグレー
- 段数
- 1
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格電流(A)
- 10
- コネクタ
- 電線用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 8
- 適合ユニット
- クランピング:16
- 内容量
- 1箱(25個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























