曜日別特売

MCSフィメールコネクタ

MCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパンMCSフィメールコネクタ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

段数
1
コネクタ
電線用(接続方式)
全36種類を絞り込む
定格電流(A)
定格電圧(V)
適合ユニット
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773331231-318/026-0001箱(10個)3001518クランピング:18
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
82773778231-107/026-0001箱(50個)300157クランピング:7
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774128231-110/008-0001箱(50個)3001510クランピング:10
オープン
¥109,800
¥120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774137734-102/037-0001箱(100個)300102クランピング:2
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774216231-302/026-0001箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775248231-304/026-0001箱(100個)300154クランピング:4
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775501232-304/026-0001箱(100個)300154クランピング:4
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775659231-106/026-0001箱(50個)300156クランピング:6
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775781232-314/026-0001箱(25個)3001514クランピング:14
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775869231-113/037-0001箱(25個)3001513クランピング:13
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775939733-1121箱(50個)150412クランピング:12
オープン
¥74,980
¥82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776465721-203/026-0001箱(100個)300153クランピング:3
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776596232-312/026-0001箱(25個)3001512クランピング:12
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776621734-1121箱(50個)3001012クランピング:12
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777086734-103/037-0001箱(100個)300103クランピング:3
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777348232-311/026-0001箱(25個)3001511クランピング:11
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777960231-313/037-0001箱(25個)3001513クランピング:13
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777969232-305/026-0001箱(100個)300155クランピング:5
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778355231-702/037-0001箱(50個)300152クランピング:2
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778371231-104/037-0001箱(50個)300154クランピング:4
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778441721-2105/026-0001箱(50個)300205クランピング:10
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778985231-104/026-0001箱(100個)300154クランピング:4
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779080232-302/026-000.1箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779229733-1031箱(200個)15043クランピング:3
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779430231-103/008-0001箱(100個)300153クランピング:3
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779457231-202/026-0001箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥48,980
¥53,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年12月1日
82779606231-305/026-0001箱(100個)300155クランピング:5
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
82779755232-307/026-0001箱(50個)300157クランピング:7
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779956721-116/026-0001箱(25個)3001516クランピング:16
オープン
¥89,980
¥98,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779981231-303/026-0001箱(100個)300153クランピング:3
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780087231-313/026-0001箱(25個)3001513クランピング:13
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780821231-303/037-0001箱(50個)300153クランピング:3
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781137231-102/026-0001箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781426734-1041箱(100個)300104クランピング:4
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82781679721-103/037-0001箱(50個)300153クランピング:3
オープン
¥41,980
¥46,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82781688721-114/026-0001箱(25個)3001514クランピング:14
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする