MCSメールコネクタ

MCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパンMCSメールコネクタ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

段数
1
コネクタ
電線用(接続方式)
全23種類を絞り込む
定格電流(A)
定格電圧(V)
適合ユニット
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電流(A)
測定電位範囲
適合ユニット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773489734-3021箱(200個)300102クランピング:2
オープン
¥87,980
¥96,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82774566734-3421箱(50個)3001012クランピング:12
オープン
¥84,980
¥93,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774645721-6141箱(25個)3001514クランピング:14
オープン
¥73,980
¥81,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
82774740231-606/019-0001箱(50個)300156クランピング:6
オープン
¥69,980
¥76,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82775020231-608/018-0001箱(50個)300158クランピング:8
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82775817231-6491箱(10個)3001519クランピング:19
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776036231-633/109-0001箱(50個)300153クランピング:3
オープン
¥59,980
¥65,978(税込)
31日以内出荷
返品不可
82776167231-610/019-0001箱(25個)3001510クランピング:10
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82776727231-6321箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥63,980
¥70,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777025231-6021箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥57,980
¥63,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777068721-6161箱(25個)3001516クランピング:16
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
31日以内出荷
返品不可
82777515231-6031箱(100個)300153クランピング:3
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777619231-620/018-0001箱(10個)3001520クランピング:20
オープン
¥37,980
¥41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82777795733-2021箱(200個)15042クランピング:2
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778285734-3041箱(100個)300104クランピング:4
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
82778407231-6111箱(25個)3001511クランピング:11
オープン
¥56,980
¥62,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
82778529231-6191箱(10個)3001519クランピング:19
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779299723-604 GRAY1箱(50個)300154クランピング:4
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780078231-634/109-0001箱(50個)300154クランピング:4
オープン
¥68,980
¥75,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780166231-604/018-0001箱(100個)300154クランピング:4
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780471231-6381箱(50個)300158クランピング:8
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
82780541721-6021箱(100個)300152クランピング:2
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
82780568231-6061箱(50個)300156クランピング:6
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする