THTメールヘッダ

THTメールヘッダ - ワゴジャパン

あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止

定格電流(A)
10
材質(絶縁体)
ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)
コネクタ
プリント基板用(接続方式)
燃焼性
V0
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
色
高さ(mm)
寸法
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82773821713-1423/037-0001箱(50個)18.6/0.732インチブラック17.1/0.673インチ奥行:13.5/0.531インチ2
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
827798952091-14041箱(200個)16/0.63インチライトグレー21.1/0.831インチ奥行:12.4/0.488インチ1
オープン
¥62,980
¥69,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする