X-COMフィメールプラグ
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
- 適合
- 0.25...2.52/22...14AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 色
- グレー
- 種類
- 接続可能電線:銅
- 定格電圧(V)
- 600
- 定格適合電線
- 2.52
- 定格電流(A)
- 20
- 方向
- フロントエントリ配線
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- コネクタ
- 電線用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 5
- 燃焼性
- V0
- 適合ユニット
- クランピング:5
- 内容量
- 1箱(50個)
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ
























