曜日別特売

デジカメスキャナーセット

デジカメスキャナーセット - LPL

紙資料や立体物の撮影にも扱えるデジカメスキャナー複写装置です。お手持ちのカメラやスマートフォンですぐに撮影できます。
非接触式なので撮影物を傷つける心配がありません。
天井からの光や周囲の光、カメラの影等をシャットアウトします。
分離タイプのため、付属の台板以外にも設置可能です。
明るく長寿命なLED照明やUSB電源により、快適な作業環境を確保します。
スタンド本体の主要部にはプラスチックを使用しておらず、優れた精度・耐久性を実現しています。

寸法(mm)
ライト:約190×125×20、ライトスタンド:伸長約340mm/縮長80、台板:約450×450×20
高さ(mm)
上下移動/約80~480
質量(g)
ライト:約175、ライトスタンド:約110、総重量:約4kg
電源
5V/2A(USB)
最大出力(W)
約10(1灯)
全高(mm)
約550
光源
LED SMD(120Pcs/1灯)×2灯
色温度(K)
約5500/4500/2700
照度(Lx)
約650/50cm直下
撮影範囲
A3/B4サイズ
移動距離(mm)
カメラ台前後/約175~230
クランプ取付幅(mm)
10~35
最大荷重(kg)
カメラ/1.5
調光率(%)
約10~100
角度調節
約180度
演色性(Ra)
約CRI/90+
内容量
1セット
注意
※レンズを広角側で使用すると歪みが出る場合があります。
※標準レンズでA3が切れてしまう場合はL型カメラアダプタを逆に取り付け、カメラ位置を最大高さにしてご使用ください。但し、カメラ及びレンズの種類によりA3サイズを撮り込めない場合もありますのでご了承ください。
※A3サイズ縦位置の撮影はできません。
※LED素子にはバラツキがあるため光色・明るさ・配光が異なる場合があります。
※正確な色温度が必要な場合はカラーメーター等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82772938DSS-600SET
70,000
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする