曜日別特売

ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし)

ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICOニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) - RAMEDICO

◆用途:検査・検診用 手袋
一般医療機器 販売届出済 番号:27B2X00346000001
日本食品衛生法適合
薄さとしなやかさ、強度を併せ持ちます
ラテックスアレルギーの心配がない【ニトリル製】
パウダーフリー、ラテックスフリー
左右兼用で片手でも使え、無駄なく使えるので経済的
耐油性・耐突刺性・耐静電性
衛生的な手首取り出しタイプのパッケージ
食品衛生法適合
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。

用途
◆サイズ・容量
1箱:100枚入り
色:ブルー
長さ:約240mm±10mm
手幅:
S:約85mm±5mm
M:約95mm±5mm
L:約105mm±5mm
LL:約115mm±5mm
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.07
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00346000001
粉有無
なし
エンボス加工
指先
医薬品医療機器等法
一般医療機器
食品衛生法
適合
注意
※◆規格
※生産地:中国
※成分:純ニトリル*(Nitrile)
※使用期間:5年間
※(使用上の注意)
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
※左右兼用です。手のサイズにあった手袋をお選びください。
※熱いものには触れないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。
※本製品をお子様が口に入れたり、かぶって遊んだりしないようご注意ください。
※本品は使い切りのため、再使用しないでください。
全25種類を絞り込む
サイズ
内容量
25種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8277214110001410L1セット(4000枚×40箱)L4000
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277215010001379L1セット(300枚×3箱)L300
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277215910001410M1セット(4000枚×40箱)M4000
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277216810001409L1セット(3000枚×30箱)L3000
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277217710001379M1セット(300枚×3箱)M300
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277218610001409LL1セット(3000枚×30箱)LL3000
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277219510001409M1セット(3000枚×30箱)M3000
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277221110001409S1セット(3000枚×30箱)S3000
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277222910001408L1セット(2000枚×20箱)L2000
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277223810001407L1ケース(1000枚×10箱)L1000
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277225610001407M1ケース(1000枚×10箱)M1000
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277226510001379LL1セット(300枚×3箱)LL300
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277228110001408S1セット(2000枚×20箱)S2000
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277229010001377M1箱(100枚×1箱)M100
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277229910001410S1セット(4000枚×40箱)S4000
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277230810001407S1ケース(1000枚×10箱)S1000
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277231710001378S1セット(200枚×2箱)S200
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277233510001379S1セット(300枚×3箱)S300
オープン
¥4,598
¥5,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277235110001378L1セット(200枚×2箱)L200
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277236010001378M1セット(200枚×2箱)M200
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277236910001408M1セット(2000枚×20箱)M2000
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277237810001410LL1セット(4000枚×40箱)LL4000
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277238710001408LL1セット(2000枚×20箱)LL2000
オープン
¥23,980
¥26,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277239610001377L1箱(100枚×1箱)L100
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8277240510001378LL1セット(200枚×2箱)LL200
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする