曜日別特売
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150

10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150
10001379L ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし) RAMEDICO 82772150

ニトリル検査検診用グローブ 一般医療機器・食品衛生法適合 100枚入 (粉なし)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃31日以内出荷とは
内容量1セット(300枚×3箱)
サイズL
内容量1セット(300枚×3箱)注文コード82772150品番10001379L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

◆用途:検査・検診用 手袋
一般医療機器 販売届出済 番号:27B2X00346000001
日本食品衛生法適合
薄さとしなやかさ、強度を併せ持ちます
ラテックスアレルギーの心配がない【ニトリル製】
パウダーフリー、ラテックスフリー
左右兼用で片手でも使え、無駄なく使えるので経済的
耐油性・耐突刺性・耐静電性
衛生的な手首取り出しタイプのパッケージ
食品衛生法適合
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。

用途
◆サイズ・容量
1箱:100枚入り
色:ブルー
長さ:約240mm±10mm
手幅:
S:約85mm±5mm
M:約95mm±5mm
L:約105mm±5mm
LL:約115mm±5mm
食品加工など衛生を必要とされる作業など
サイズ
L
入数(枚)
300
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
約0.07
色
ブルー
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00346000001
粉有無
なし
エンボス加工
指先
医薬品医療機器等法
一般医療機器
食品衛生法
適合
注意
※◆規格
※生産地:中国
※成分:純ニトリル*(Nitrile)
※使用期間:5年間
※(使用上の注意)
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。
※爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。
※左右兼用です。手のサイズにあった手袋をお選びください。
※熱いものには触れないでください。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン、ベンジン等)には長時間使用しないでください。
※高温になる場所には放置しないでください。保管する時には直射日光を避けてください。
※本製品をお子様が口に入れたり、かぶって遊んだりしないようご注意ください。
※本品は使い切りのため、再使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする