パネル貫通型メールコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 幅(mm)
- 39.2/1.543インチ
- 色
- ライトグレー
- 取付
- 固定用フランジ/貫通取付
- 高さ(mm)
- 14.4/0.567インチ
- 寸法
- 奥行:33.4/1.315インチ
- 極数
- 5
- 段数
- 1
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格電流(A)
- 15
- 材質(絶縁体)
- ポリフタルアミド(PPAGF)(メインハウジング)
- コネクタ
- プラグインコネクタ用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 5
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(50個)
角型コネクタ本体・ハウジング の新着商品
カテゴリ























