フィメールヘッダコネクタ
あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
- 色
- ライトグレー
- 段数
- 1
- 定格電圧(V)
- 300
- 定格電流(A)
- 15
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- コネクタ
- プリント基板用(接続方式)
- 測定電位範囲
- 4
- 燃焼性
- V0
- 内容量
- 1箱(50個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ

































