プリント基板用端子ブロック
豊富な種類簡単で安全な接続スプリング式接続は安全で長期信頼性に優れています。
Push-in CAGE CLAMP(R) および PUSH-WIRE(R) 単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけでの簡単結線プリント基板の部品実装にスルーホール (THT)、リフローはんだ (THR) に対応する製品を用意しています。
- 段数
- 1
- 定格電圧(V)
- 300
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 測定電位範囲
- 1
- 適合ユニット
- クランピング:1
- 内容量
- 1箱(100個)
全7種類を絞り込む
色
機構部品(電子部品) の新着商品
カテゴリ

































