マーキングカード垂直
WAGO は、ハードウェアとソフトウェアの完璧な連携により、高性能でカスタマイズ性の高いマーキングソリューションを提供します。
制御盤のマーキングのニーズに対して、WAGO は熱転写式 Smart Printer を提供しています。
このプリンタは、既存の CAE システム、WAGO Configurator Smart Designer、直感的なマーキングソフトウェア、Smart Script など、お客様のワークフローに合わせてさまざまなシステムからマーキングを印字します。
- 幅(mm)
- マーカストリップ:5
- 質量(kg)
- 7.8
- 色
- ホワイト
- タイプ
- 梱包:バッグ
- 適合負荷
- 0.234(火災)
- 燃焼性
- UL94準拠:V2
- 内容量
- 1箱(5個)
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ









![レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具] レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07065516-261030-02.jpg)







