OAダクト 両掛
ダクト上面は透明アクリルカバー付で、ホコリなどを防ぎ、ダクト内の収納物の確認も簡単です。
オプションで見た目もスッキリ収まるエンドキャップもご用意しています。
ダクト底面の両端には配線口があり、下方向への配線も可能です。
ACアダプター、ケーブルタップもスッキリ収納できます。
- 内容量
- 1本
ケーブル収納・配線 の新着商品
スロット付き配線ダクト(カバー付属)/幅50mm x 高さ25mm/長さ2m/スロット幅8mm/配線隠し用PVCケーブルダクト/最大25本収容可能/UL規格認定品StarTech.com税込¥4,178¥3,798カテゴリ




















![レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具] レタツイン(チューブウォーマー内蔵 PCリンクモデル) MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07065516-261030-02.jpg)