曜日別特売

リレーモジュール

リレーモジュール - ワゴジャパン

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

適合
0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
幅(mm)
6/0.236インチ
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
91/3.583インチ
タイプ
梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
極数
1
定格電圧
300
接点構成
1c
接続方式
CAGECLAMP(R)
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
絶縁方式
強化絶縁(安全分離)[制御回路/負荷回路]、強化絶縁(安全分離)
燃焼性
V0
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合負荷
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82779220859-30422.90.503(火災)
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
31日以内出荷
返品不可
82779527859-303220.313(火災)
オープン
¥7,398
¥8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする