- 質量(kg)
- 22.9
- 適合負荷
- 0.503(火災)
- 適合
- 0.08…1.52/28…16AWG(絶縁カラー付フェルール圧着線)
- 幅(mm)
- 6/0.236インチ
- 色
- グレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 91/3.583インチ
- タイプ
- 梱包:ボックス、保護タイプ:IP20;接続状態、またはエンドプレート859-525使用時
- 極数
- 1
- 定格電圧
- 300
- 接点構成
- 1c
- 接続方式
- CAGECLAMP(R)
- 材質(絶縁体)
- ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
- 絶縁方式
- 強化絶縁(安全分離)[制御回路/負荷回路]、強化絶縁(安全分離)
- 燃焼性
- V0