曜日別特売

同軸テストリード

同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)同軸テストリード - T.SIN(テイシン電機)

BNC・P分岐型

寸法L(mm)
1500
コネクタ形状
BNC・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
1.5D-2V
コネクタ
【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※CCA-109-015の後継品
※クリップ小(C-101-5)⇒クリップ小(C-101)
※金メッキ⇒ニッケルメッキに変更
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82772895CCA-109-015N
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする