※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82772895
品番
CCA-109-015N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
BNC・P分岐型
寸法L(mm)
1500
コネクタ形状
BNC・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
1.5D-2V
コネクタ
【分岐先】クリップ小(C-101)メッキ:ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※CCA-109-015の後継品
※クリップ小(C-101-5)⇒クリップ小(C-101)
※金メッキ⇒ニッケルメッキに変更