T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
SMA・P分岐型
寸法L(mm)
1000
コネクタ形状
SMA・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82772816
CCA-121N
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください