※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
T.SIN(テイシン電機)
同軸テストリード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
82772816
品番
CCA-121N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
SMA・P分岐型
寸法L(mm)
1000
コネクタ形状
SMA・P(圧着)
インピーダンス
50Ω
ケーブル
RG-58A/U
コネクタ
【分岐先】ICクリップ大(C-125) / 端子:メッキ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応