強制接点付きリレーモジュール
広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単
- 幅(mm)
- 15/0.591インチ
- 質量(kg)
- 50.3
- 色
- グレー
- 取付
- DIN35レール
- 高さ(mm)
- 86/3.386インチ
- タイプ
- 安全保護/IP20
- 寸法(長さ)
- 64/2.52インチ(DINレール上端から)
- 定格電圧
- 250
- 接続方式
- Push-inCAGECLAMP(R)
- 適合負荷
- 0.948(火災)
- 内容量
- 1個
リレー の新着商品
カテゴリ

























