曜日別特売
788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668

788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668
788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668
788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668
788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668
788-384 強制接点付きリレーモジュール ワゴジャパン 82775668

強制接点付きリレーモジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82775668
品番
788-384
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

広範囲の製品をラインナップ電線サイズ 0.34 ~ 2.5 mm2 (AWG 22-12) を前処理なしで簡単に接続可能負荷容量 1 mA ~ 16 A で動作可能 (例:ランプ負荷)豊富なアクセサリ (例:隣接ジャンパ、マーカ、システムケーブル)操作性に優れ保守メンテナンスが簡単

幅(mm)
15/0.591インチ
質量(kg)
50.3
色
グレー
取付
DIN35レール
高さ(mm)
86/3.386インチ
タイプ
安全保護/IP20
寸法(長さ)
64/2.52インチ(DINレール上端から)
定格電圧
250
接続方式
Push-inCAGECLAMP(R)
適合負荷
0.948(火災)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする