DCサーキットブレーカーリセットスイッチ
DC回路専用サーマルサーキットブレーカー!
電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断!回路保護に!
船舶・自動車・その他、12-24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
ネジ式接続端子
電流容量5A
オプションとして防水シリコンカバー付きも選択可能
- 用途
- 船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用
- 寸法(mm)
- 14×29×47
- 電圧
- DC12-24V
- 使用温度範囲(℃)
- -70
- 穴あけ能力(mm)
- 11
- 接続
- ネジ接続式
- ねじサイズ
- M4
- 電流容量
- 5A
- 内容量
- 1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
遮断 の新着商品
カテゴリ


















![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)







