曜日別特売

tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り

tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り - GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ)

「tetote(テトテ)」は、定型郵便で贈るアロマキャンドル付きメッセージカードです。気軽に連絡が取れるSNSやメールも良いけれど、時には「相手のことに思いをはせながら手紙を書く」ゆったりとした時間を楽しんでください。真心のこもった手書きのメッセージカードは一層気持ちが伝わります。

用途
思い出に残るメッセージカードに。
質量(g)
43
香り
ユズ
燃焼時間(分)
約30
サイズ(mm)
幅250×奥行10×高さ330
内容量
1個
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82783605teto-002
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1¥600/税込¥660
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする