曜日別特売
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605

 

teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605
teto-002 tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り GRASSE TOKYO(グラーストウキョウ) 82783605

tetote「THANK YOU」(イエロー)アロマキャンドル付きメッセージカード ユズの香り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82783605
品番
teto-002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

「tetote(テトテ)」は、定型郵便で贈るアロマキャンドル付きメッセージカードです。気軽に連絡が取れるSNSやメールも良いけれど、時には「相手のことに思いをはせながら手紙を書く」ゆったりとした時間を楽しんでください。真心のこもった手書きのメッセージカードは一層気持ちが伝わります。

用途
思い出に残るメッセージカードに。
質量(g)
43
香り
ユズ
燃焼時間(分)
約30
サイズ(mm)
幅250×奥行10×高さ330
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥600/税込¥660
沖縄地方数量1につき¥600/税込¥660
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便箋・レター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする