【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)
・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。
・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。
・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。
・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。
- 用途
- 高所作業での墜落制止用器具
- 材質
- [構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)
- サイズ
- フリーサイズ
- 質量(g)
- フルハーネス1200、ランヤード1650
- ベルト幅(mm)
- 45(胸ベルト幅:38)
- 種類
- 伸縮式
- 落下距離(m)
- フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1
- フック
- [体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mm
- ランヤード(有効長)(mm)
- 伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30
- 最大使用荷重(kg)
- 100
- ショックアブソーバの種類
- 第1種
- 背タイプ
- X型
- 自由落下距離(m)
- フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8
- 脚部構造
- 水平型
- 腿バックル
- ワンタッチ
- 胴ベルト
- なし
- ランヤード
- 2丁掛け
- 内容量
- 1本
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。
ハーネス式 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ






























