曜日別特売
GEXPTKLSPWK 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽) 82786159

GEXPTKLSPWK 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽) 82786159
GEXPTKLSPWK 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽) 82786159
GEXPTKLSPWK 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽) 82786159
GEXPTKLSPWK 【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17) KH(基陽) 82786159

【MonotaRO限定】KH 限定ハーネスセット(X型黒 W1SPWK-17)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82786159
品番
GEXPTKLSPWK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

・KH(基陽)のフルハーネスと胴ベルトにも使用可能なセット商品をMonotaRO限定でご用意しました。
・X型シンプルフルハーネスと2丁掛け伸縮式じゃばらランヤードです。
・ロープ部分はじゃばら構造により、通常時はコンパクトで邪魔にならず、必要な時だけしっかり伸びて引っ掛かりを軽減します。
・大型の剣スチールフックは高強度で掛けやすく、耐久性にも優れています。

用途
高所作業での墜落制止用器具
材質
[構造側]フック部:スチール、レバー部:スチール (フック口開き:60mm)
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
フルハーネス1200、ランヤード1650
ベルト幅(mm)
45(胸ベルト幅:38)
種類
伸縮式
落下距離(m)
フルハーネス型接続時4.2/胴ベルト型接続時3.1
フック
[体躯側]ペダルフック(自在環(ユニバーサルジョイント式)付) /フック口開き:8mm
ランヤード(有効長)(mm)
伸長時1700(フック含む)/収縮時1000、ロープ幅30
最大使用荷重(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
自由落下距離(m)
フルハーネス型接続時:2.3/胴ベルト型接続時:1.8
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
なし
ランヤード
2丁掛け
注意
※・ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。・使用前には必ず点検を実施してください。・異常・廃棄基準該当品や、強い衝撃・荷重を受けた製品は、使用しないでください。・本製品及び関連部品は消耗品です。適切な時期に交換してください。
※・製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする