マイクロステップボーラーHE

マイクロステップボーラーHE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHE - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。

材質
超硬合金
先端角(°)
140
表面処理
ATH
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
直径許容差
ドリル:0.006-0.001
内容量
1個
全36種類を絞り込む
品番
全長(mm)
シャンク径(mm)
溝長(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
首下長(mm)
シャンク径公差(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82791339EMSBHE0027-1.35-ATH45(LF)1.35(l)1.35(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥7,950
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791366EMSBHE0063-3.15-ATH50(LF)3.15(l)3.15(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,090
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791375EMSBHE0131-6.55-ATH50(LF)6.55(l)6.55(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791409EMSBHE0073-3.65-ATH50(LF)3.65(l)3.65(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,770
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791418EMSBHE0083-4.15-ATH50(LF)4.15(l)4.15(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,870
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791427EMSBHE0019-0.95-ATH45(LF)0.95(l)0.95(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥8,130
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791445EMSBHE0029-1.45-ATH45(LF)1.45(l)1.45(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥7,960
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791470EMSBHE0033-1.65-ATH50(LF)1.65(l)1.65(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791479EMSBHE0053-2.65-ATH50(LF)2.65(l)2.65(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,070
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791497EMSBHE0031-1.55-ATH50(LF)1.55(l)1.55(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,010
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791506EMSBHE0091-4.55-ATH50(LF)4.55(l)4.55(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,890
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791540EMSBHE0137-6.85-ATH50(LF)6.85(l)6.85(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791549EMSBHE0071-3.55-ATH50(LF)3.55(l)3.55(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,700
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791558EMSBHE0089-4.45-ATH50(LF)4.45(l)4.45(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,890
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791610EMSBHE0132-13.2-ATH70(LF)13.2(l)13.2(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥9,010
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791628EMSBHE0069-3.45-ATH50(LF)3.45(l)3.45(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥7,340
¥5,198
¥5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791637EMSBHE0135-13.5-ATH70(LF)13.5(l)13.5(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥9,010
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791655EMSBHE0061-3.05-ATH50(LF)3.05(l)3.05(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,170
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791689EMSBHE0017-0.85-ATH45(LF)0.85(l)0.85(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥8,130
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791741EMSBHE0023-1.15-ATH45(LF)1.15(l)1.15(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥7,950
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791759EMSBHE0067-3.35-ATH50(LF)3.35(l)3.35(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,090
¥5,698
¥6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791786EMSBHE0041-2.05-ATH50(LF)2.05(l)2.05(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,350
¥5,898
¥6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791795EMSBHE0079-3.95-ATH50(LF)3.95(l)3.95(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,810
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791829EMSBHE0037-1.85-ATH50(LF)1.85(l)1.85(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,350
¥5,898
¥6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791838EMSBHE0087-4.35-ATH50(LF)4.35(l)4.35(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,870
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791847EMSBHE0081-4.05-ATH50(LF)4.05(l)4.05(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,810
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791856EMSBHE0131-13.1-ATH70(LF)13.1(l)13.1(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥9,010
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791865EMSBHE0097-4.85-ATH50(LF)4.85(l)4.85(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,830
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791890EMSBHE0137-13.7-ATH70(LF)13.7(l)13.7(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥9,010
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791908EMSBHE0136-13.6-ATH70(LF)13.6(l)13.6(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥9,010
¥6,398
¥7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791951EMSBHE0047-2.35-ATH50(LF)2.35(l)2.35(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,180
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791969EMSBHE0135-6.75-ATH50(LF)6.75(l)6.75(l2)0-0.0054(DCONMS)
¥8,580
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791978EMSBHE0077-3.85-ATH50(LF)3.85(l)3.85(l2)0-0.0044(DCONMS)
¥7,770
¥5,498
¥6,048(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791987EMSBHE0021-1.05-ATH45(LF)1.05(l)1.05(l2)0-0.0033(DCONMS)
¥7,910
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
82791996EMSBHE0057-2.85-ATH50(LF)2.85(l)2.85(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥8,170
¥5,798
¥6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
82792005EMSBHE0051-2.55-ATH50(LF)2.55(l)2.55(l2)0-0.0043(DCONMS)
¥7,980
¥5,598
¥6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする