EMSBHE0031-1.55-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EMSBHE0031-1.55-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791497
EMSBHE0031-1.55-ATH マイクロステップボーラーHE MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 82791497

マイクロステップボーラーHE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)0.31(DC)
0.31(DC)
0.17(DC)
0.19(DC)
0.21(DC)
0.23(DC)
0.27(DC)
0.29(DC)
0.33(DC)
0.37(DC)
0.41(DC)
0.47(DC)
0.51(DC)
0.53(DC)
0.57(DC)
0.61(DC)
0.63(DC)
0.67(DC)
0.69(DC)
0.71(DC)
0.73(DC)
0.77(DC)
0.79(DC)
0.81(DC)
0.83(DC)
0.87(DC)
0.89(DC)
0.91(DC)
0.97(DC)
1.31(DC)
1.32(DC)
1.35(DC)
1.36(DC)
1.37(DC)
全長(mm)50(LF)
シャンク径(mm)3(DCONMS)
溝長(mm)1.55(l)
1.55(l)
0.85(l)
0.95(l)
1.05(l)
1.15(l)
1.35(l)
1.45(l)
1.65(l)
1.85(l)
2.05(l)
2.35(l)
2.55(l)
2.65(l)
2.85(l)
3.05(l)
3.15(l)
3.35(l)
3.45(l)
3.55(l)
3.65(l)
3.85(l)
3.95(l)
4.05(l)
4.15(l)
4.35(l)
4.45(l)
4.55(l)
4.85(l)
6.55(l)
6.75(l)
6.85(l)
13.1(l)
13.2(l)
13.5(l)
13.6(l)
13.7(l)
内容量1個注文コード82791497品番EMSBHE0031-1.55-ATH
参考基準価格(税別)¥8,010販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

細穴放電から切削穴あけへ。各ピン穴加工に最適。
高剛性首形状によって穴曲がりおよび工具の折損を抑制。
専用刃形によって長寿命、かつ長時間の穴形状の維持が可能。

全長(mm)
50(LF)
溝長(mm)
1.55(l)
首下長(mm)
1.55(l2)
シャンク径公差(mm)
0-0.004
シャンク径(mm)
3(DCONMS)
材質
超硬合金
先端角(°)
140
表面処理
ATH
ねじれ角(°)
17~23(弱ねじれ)
直径許容差
ドリル:0.006-0.001
刃径(mm)
0.31(DC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする