クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
小型でもハイプレッシャー仕様です。
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。
用途
・クーラント液循環・移送用
- タイプ
- 中揚程
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格電圧(V)
- [50Hz]200、[60Hz]200/220
- 定格電流(A)
- [50Hz]4.4、[60Hz]5.1・4.8
- 定格出力(kW)
- 1.1
- 粘度
- 低粘度液用
- 吐出口径(mm)
- 20
- 設置方式
- 浸漬形(非自吸式)
- 始動電流(A)
- [50Hz]38.4
- 羽根車数
- 5
- 内容量
- 1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ


























