曜日別特売
LHW205A1.1T-E クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 82809435

クーラントポンプ LHW (小流量/中揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し26日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82809435
品番
LHW205A1.1T-E
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
小型でもハイプレッシャー仕様です。
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用により耐久性に優れています。
用途
・クーラント液循環・移送用

タイプ
中揚程
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
[50Hz]200、[60Hz]200/220
定格電流(A)
[50Hz]4.4、[60Hz]5.1・4.8
定格出力(kW)
1.1
粘度
低粘度液用
吐出口径(mm)
20
設置方式
浸漬形(非自吸式)
始動電流(A)
[50Hz]38.4
羽根車数
5
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする