曜日別特売

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) - テラル

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
・従来機種より消費電力20%削減を達成。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)
・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制
・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

タイプ
高揚程
吐出口径(mm)
50
設置方式
浸漬形(非自給式)
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全169種類を絞り込む
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
定格電圧(V)
定格電流(A)
169種類すべて表示中
注文コード
品番
周波数(Hz)
定格電圧(V)
定格電流(A)
定格出力(kW)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8280854150LVS15-3/3-53.0-E5020012.23140~400
¥510,600
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280855950LVS15-5/5-67.5-E60200/23026.5/23.77.5160~450
¥842,600
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280856850LVS15-4/3-53.0-E5020012.23140~400
¥518,600
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280857750LVS15-12/8-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,514,400
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280869950LVS20-12/2-52.2-E502008.72.2180~500
¥601,500
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280872650LVS15-8/7-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,474,500
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280873550LVS15-12/7-611-E60200/22038.3/34.811160~450
¥1,506,500
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280876050LVS20-12/3-65.5-E60200/23019.8/17.85.5220~600
¥830,700
¥789,800
¥868,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280876950LVS10-18/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥606,100
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280880550LVS10-12/3-62.2-E60200/2308.4/7.62.2100~280
¥513,700
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280883950LVS15-6/3-53.0-E5020012.23140~400
¥534,400
¥499,800
¥549,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年12月中旬
8280884850LVS20-5/1-62.2-E60200/2308.4/7.62.2220~600
¥489,800
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280885750LVS10-5/5-52.2-E502008.72.280~230
¥459,400
¥439,800
¥483,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280892750LVS15-8/8-57.5-E5020027.27.5140~400
¥947,800
¥899,800
¥989,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280897050LVS10-5/4-51.5-E502006.21.580~230
¥425,400
¥399,800
¥439,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280898850LVS20-10/10-618-E60200/22065.0/59.018.5220~600
¥2,241,200
¥2,198,000
¥2,417,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280899750LVS15-4/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥585,200
¥559,800
¥615,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280900650LVS15-12/5-67.5-E60200/23026.5/23.77.5160~450
¥896,900
¥859,800
¥945,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280905850LVS15-12/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥649,000
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280906750LVS10-18/18-611-E60200/22038.3/34.811100~280
¥1,481,000
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280918050LVS10-6/1-6.75-E60200/2303.2/3.10.75100~280
¥355,700
¥339,800
¥373,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280920750LVS10-10/3-62.2-E60200/2308.4/7.62.2100~280
¥497,700
¥479,800
¥527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280931150LVS10-22/16-55.5-E5020020.35.580~230
¥1,012,400
¥969,800
¥1,066,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280932950LVS20-7/6-611-E60200/22038.3/34.811220~600
¥1,516,000
¥1,498,000
¥1,647,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280933850LVS15-5/5-54.0-E5020014.74140~400
¥658,500
¥629,800
¥692,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280934750LVS10-10/2-5.75-E502003.40.7580~230
¥360,300
¥349,800
¥384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280936550LVS10-12/9-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥840,200
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280948750LVS10-5/3-51.1-E502004.71.180~230
¥379,400
¥369,800
¥406,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280950550LVS20-7/5-55.5-E5020020.35.5180~500
¥835,400
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280955750LVS15-4/4-54.0-E5020014.74140~400
¥623,400
¥599,800
¥659,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280960050LVS10-14/8-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥841,800
¥799,800
¥879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280960950LVS10-8/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥526,500
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280961850LVS10-9/9-65.5-E60200/23019.8/17.85.5100~280
¥818,000
¥779,800
¥857,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280962750LVS10-12/10-54.0-E5020014.7480~230
¥691,900
¥659,800
¥725,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280966150LVS10-12/12-67.5-E60200/23026.5/23.77.5100~280
¥930,400
¥889,800
¥978,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280971550LVS15-17/4-65.5-E60200/23019.8/17.85.5160~450
¥862,600
¥819,800
¥901,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280974950LVS10-14/2-61.5-E60200/2305.9/5.41.5100~280
¥487,600
¥469,800
¥516,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280981950LVS20-7/2-52.2-E502008.72.2180~500
¥553,600
¥529,800
¥582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280983750LVS10-20/18-611-E60200/22038.3/34.811100~280
¥1,496,800
¥1,398,000
¥1,537,800(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280985550LVS20-7/1-62.2-E60200/2308.4/7.62.2220~600
¥508,900
¥489,800
¥538,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280987150LVS10-16/6-52.2-E502008.72.280~230
¥550,400
¥529,800
¥582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280988950LVS15-12/2-52.2-E502008.72.2140~400
¥528,000
¥499,800
¥549,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280995950LVS15-6/3-64.0-E60200/23014.3/12.84160~450
¥601,100
¥579,800
¥637,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280998650LVS10-14/8-53.0-E5020012.2380~230
¥593,400
¥569,800
¥626,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8280999550LVS20-7/4-67.5-E60200/23026.5/23.77.5220~600
¥876,200
¥839,800
¥923,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8281003850LVS10-22/5-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥642,900
¥619,800
¥681,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8281005650LVS15-8/3-53.0-E5020012.23140~400
¥550,400
¥529,800
¥582,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8281012650LVS20-12/7-57.5-E5020027.27.5180~500
¥1,026,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8281013550LVS10-20/16-55.5-E5020020.35.580~230
¥996,400
¥949,800
¥1,044,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
8281015150LVS10-5/4-63.0-E60200/23011.5/10.83100~280
¥502,600
¥479,800
¥527,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする