曜日別特売
50LVS15-5/5-67.5-E クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式) テラル 82808559

クーラントポンプ LVS (小~大流量/高揚程・浸漬形・非自吸式)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し21日以内出荷とは
この商品は定格電圧・定格出力・吐出量など169種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
定格電圧(V)
200/230
定格出力(kW)
7.5
吐出量(L/min)
160~450
注文コード
82808559
品番
50LVS15-5/5-67.5-E
参考基準価格(税別)¥842,600販売価格(税込)¥879,780
販売価格(税別)
¥799,800

ノンシール(メカニカルシールレス)構造を採用しております。
ポンプ主要接液部はステンレス、軸受には耐摩耗性の高いSiC 軸受を採用しております。
液面低下によるポンプ内エアー吸込みへの対応構造を採用しております。
高効率羽根車採用により、省エネルギーを実現しました。
・従来機種より消費電力20%削減を達成。
各種効率・規格対応品をラインナップで、国際基準に対応しています。
・日本:トップランナー規制効率
・欧州:IE3効率、CE マーキング(EU 指令)
・欧州:RoHS指令(2011/65/EU) による10物質規制
・米国:NEMA プレミアム効率(IE3効率)、UL 規格(安全)
・韓国:KC 規格(効率)
・カナダ:CSA 規格(効率)、CSA 規格(安全)
・中国:GB 規格(GB18613-2012)
従来ポンプと取り合い寸法は互換性があります。

周波数(Hz)
60
定格電圧(V)
200/230
定格電流(A)
26.5/23.7
定格出力(kW)
7.5
吐出量(L/min)
160~450
タイプ
高揚程
吐出口径(mm)
50
設置方式
浸漬形(非自給式)
ケーシング
5
始動電流(A)
254/295
公称流量(m3/h)
15
羽根車数
5
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする