スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93

スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 - YAMAZEN(山善)

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール物置き。亜鉛メッキ鋼板採用。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm
◇可動棚1枚(高さ約10cmピッチ)
◇耐荷重:(底板)約100kg、(棚板)約30kg

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
材質
亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
29
耐荷重(kg)
(底板)約100、(棚板)約30
棚
[可動棚]1枚(高さ約10cmピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(外寸)122.7×49.5×93.4、(内寸)116×34.5×84
組立時間
約40-60分
内容量
1台
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
DSSB-0129K(BK) 8281530682815306DSSB-0129K(BK)ブラック
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
DSSB-0129K(SB) 8281531582815315DSSB-0129K(SB)サンドベージュ
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする