DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315

DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315
DSSB-0129K(SB) スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93 YAMAZEN(山善) 82815315

スチール収納庫 物置 幅122 奥行49 高さ93

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色サンドベージュ
内容量1台注文コード82815315品番DSSB-0129K(SB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなスチール物置き。亜鉛メッキ鋼板採用。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。安心の専用鍵付き。収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
◇収納部内寸:幅116×奥行34.5×高さ84cm
◇可動棚1枚(高さ約10cmピッチ)
◇耐荷重:(底板)約100kg、(棚板)約30kg

用途
園芸用品・レジャー・スポーツ用品・ポリタンクなどの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚
色
サンドベージュ
材質
亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
質量(kg)
29
耐荷重(kg)
(底板)約100、(棚板)約30
棚
[可動棚]1枚(高さ約10cmピッチ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(外寸)122.7×49.5×93.4、(内寸)116×34.5×84
組立時間
約40-60分
注意
※完全防水仕様ではないため、吹き込みなどによる雨水侵入のおそれがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする