曜日別特売

リュクレ 湯おけ グレー

リュクレ 湯おけ グレー - Richell(リッチェル)

凹凸がなくお手入れしやすいフラットな形状。
タオルバーに直接掛けたり、S字カンを使って掛けることも可能。水切れよく清潔に乾燥できる。
優れた透明感があり軽くて丈夫なPET樹脂を使用。

材質
PET
色
グレー
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×29.5×9.5
満水容量(L)
2.5
内容量
1個
注意
※タオルバーのサイズによっては掛からない場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82807868-
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする