日光物産(NIKKO)
Armatex防炎タオル
洗濯しても防炎効果が持続します。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
トラスコ品番
679-4787
材質
防炎綿
幅(mm)
400
全長(mm)
1000
サイズ
フリー
内容量
1枚
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06206772
AX-BT4010SB
¥
2,430
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください