曜日別特売

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止]

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] - PGAiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] - PGA

「PG-25AMB01」は、左右からの覗き見を防ぐiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。指紋が目立ちにくく、指すべりがなめらかな防指紋・反射防止タイプ。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.3
質量(g)
3
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82816697PG-25AMB01
¥1,528
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする