曜日別特売
PG-25AMB01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] PGA 82816697

PG-25AMB01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] PGA 82816697
PG-25AMB01 iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止] PGA 82816697

iPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルム [180°のぞき見防止]PG-25AMB01

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816697
品番
PG-25AMB01
参考基準価格(税別)¥1,528販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

「PG-25AMB01」は、左右からの覗き見を防ぐiPhone 17/17 Pro/16 Pro用 液晶全画面保護フィルムです。特殊ブラインド加工により、180°左右からの画面表示を見えづらくし、満員電車などでもプライバシーを守れます。指紋が目立ちにくく、指すべりがなめらかな防指紋・反射防止タイプ。保護ケースに干渉しにくい安心設計。QR/バーコード決済 読み取り対応。フィルムの貼り付けに便利なガイドフレーム・ほこり取りシール・クリーニングクロスの「貼り付けキット」が付属しています。

適合機種
iPhone 16 Pro、iPhone 17、iPhone 17 Pro
寸法(mm)
67×145×0.3
質量(g)
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする