トラベルバッグ
スーツケースより身軽、ハンドバッグ以上の収納力。” たちまち旅” をスマートにする、トラベルスーツバッグです。
・エリア分けで賢く収納
・たっぷり入る2つのメイン収納
・ふわっと優しい持ち手
軽量なのに、大容量。ガバッと開いて見渡しやすいから、ゴソゴソ探すこともありません。普段使いから旅行まで、幅広いシーンで使えます
- 用途
- 飛行機内、旅行、スポーツ、出張
- 仕様
- ダブルファスナー開閉/マチ付き両開きメイン収納/両面メッシュポケット/タブレット端末ポケット
- 材質
- ポリエステル
- 色
- ネイビー
- 質量(g)
- 約450
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約400×140×290
- 対応
- キャリーオン:背面スリーブ付き(内寸 約200mm)
- 内容量
- 1個
注意
※過度な重量を入れると、持ち手やフック部分の破損につながる恐れがあります。※摩擦や水濡れにより色移りする可能性があります。淡色の衣類と合わせる際はご注意ください。
※素材の特性上、多少のシワや風合いの個体差が生じる場合があります。
※製品改良のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより、実際の色味と若干異なる場合がございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
PCインナーケース の新着商品
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P3 P3606CCA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と ASUS ExpertBook P5 G2 P5605CAA 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と Dell Inspiron 13 5330 シリーズ 2025年版 13.3インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,518¥3,198
ノートPC ケース と HP EliteBook 6 G2i 16/CT 2026年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と HP EliteBook X G2a 14 AI PC 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,628¥3,298
ノートPC ケース と HP ProBook 4 G1a 16 2025年版 16インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
ノートPC ケース と MSI Cyborg-15-A13UC-3250JP 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398カテゴリ


























