bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880

※サイズ

bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880
bonh035-nv トラベルバッグ TAIGASHOJI(大河商事) 82816880

トラベルバッグbonh035-nv

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82816880
品番
bonh035-nv
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

スーツケースより身軽、ハンドバッグ以上の収納力。” たちまち旅” をスマートにする、トラベルスーツバッグです。
・エリア分けで賢く収納
・たっぷり入る2つのメイン収納
・ふわっと優しい持ち手
軽量なのに、大容量。ガバッと開いて見渡しやすいから、ゴソゴソ探すこともありません。普段使いから旅行まで、幅広いシーンで使えます

用途
飛行機内、旅行、スポーツ、出張
仕様
ダブルファスナー開閉/マチ付き両開きメイン収納/両面メッシュポケット/タブレット端末ポケット
材質
ポリエステル
色
ネイビー
質量(g)
約450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約400×140×290
対応
キャリーオン:背面スリーブ付き(内寸 約200mm)
注意
※過度な重量を入れると、持ち手やフック部分の破損につながる恐れがあります。
※摩擦や水濡れにより色移りする可能性があります。淡色の衣類と合わせる際はご注意ください。
※素材の特性上、多少のシワや風合いの個体差が生じる場合があります。
※製品改良のため、予告なく仕様が変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。
※PC環境や撮影状況などの違いにより、実際の色味と若干異なる場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする