平タイプ
シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。
自動実装に最適な、エンボステーピング梱包仕様を用意。
凸タイプのプランジャにはキートップ(形B32シリーズ)が取り付け可能。
エンボステーピング梱包 標準リールに加えて100個の小口梱包リールも用意。
- 質量(g)
- 0.2
- 保護構造
- IEC IP00相当
- 接点構成
- 1(a 常時開路接点)
- 耐電圧
- AC250V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~(DC100V絶縁抵抗計にて)
- 使用環境
- 【温度】-25~+70℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
- 接触抵抗(mΩ)
- (初期値)~100
- 最小適合負荷
- DC1V 10μA
- 抵抗負荷
- DC3~24V 1~50mA
- バウンシング
- 5ms以下
- 衝撃(誤動作)(m/s2)
- ~100
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- ~1000
- 使用湿度範囲(%RH)
- 35~85(+5~+35℃にて)
- 振動(誤動作)Hz
- 10~55 / 複振幅1.5mm
- 洗浄
- 不可
- 内容量
- 1箱(100個)
基板用スイッチ の新着商品
カテゴリ




























